• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Rugosimetro, Modello: ST1

Codice art.: 499030 ST1

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Codice del produttore 499030 ST1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Wykonanie:

Chropowatościomierz przenośny do wykonywania dokładnych i zgodnych z normą pomiarów chropowatości metodą profilową i dokumentowania. Dzięki zasilaniu z akumulatorka i z sieci, zintegrowanej drukarce i pamięci na 40 000 wyników pomiarów oraz 30 profili nadaje się szczególnie do przenośnego zastosowania w produkcji, jak i do użytku stacjonarnego w izbie pomiarów. Do analizy zmierzonego profilu można wykorzystywać wszystkie stosowane parametry i charakterystyki wg DIN / ISO / JIS.
  • zakres pomiarowy do 350 µm (0,014 in),
  • normy: możliwość przełączania na ISO / ASME / JIS i MOTIF,
  • odcinki pomiarowe zgodnie z DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 in, 0,22 in, 0,7 in) wg EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm,
  • możliwość wyboru liczby pojedynczych odcinków pomiarowych z zakresu od 1 do 5,
  • automatyczny, znormalizowany wybór filtrów i odcinków pomiarowych,
  • filtr fazowy Gaussa zgodny z normą DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562),
  • Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 in, 0,032 in, 0,100 in),
  • możliwość wyboru skróconego cut-off,
  • parametry zgodnie z DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc,
  • monitorowanie tolerancji wskazania i protokołowania,
  • automatyczne lub ustawione na stałe skalowanie,
  • drukowanie profili R (ISO / ASME / JIS), P (MOTIF), krzywych udziału materiałów i protokołu wyników,
  • podawanie daty i/lub czasu pomiarów,
  • funkcja dynamicznej kalibracji,
  • blokada i/lub ochrona hasłem ustawień urządzenia.

W dostawie:

Wzorzec chropowatości nr 499580, wielk. PRN10 z fabrycznym świadectwem kalibracji moduł oceny, zespół posuwu z przewodem połączeniowym nr 499036, trzpień nr 499004, wielk.6-350, osłona trzpienia z pryzmatyczną ścianą dolną nr 499038, pryzma ręczna z 1 parą nóżek do regulacji wysokości, uchwyt do wysokościomierza traserskiego (otwór ⌀ 8 mm), zasilacz wtyczkowy z adapterami, przewód USB, 1 rolka papieru do drukarek termicznych nr 499510, wielk. H1, pasek naramienny ze skuwką i torba.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Messständer Nr. 499011 oder Nr. 498857, dazu passende Aufnahme für das Vorschubgerät Nr. 499035, Auswerte-Software Explorer Nr. 498847.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499549.