Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilnik hrapavosti površine, Tip: ST1

Št. art.: 499030 ST1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Številka proizvajalca 499030 ST1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Fonctionnement sur piles et sur secteur, imprimante intégrée et mémoire pour jusqu’à 40 000 valeurs mesurées et 30 profils. Idéal pour une utilisation tant mobile dans la fabrication que fixe dans les salles de mesure. Toutes les courbes et grandeurs caractéristiques courantes suivant DIN / ISO / JIS peuvent être utilisées pour l’analyse d’un profil mesuré.
  • Plage de mesure jusqu'à 350 µm (0,014 pouce).
  • Normes: ISO / ASME / JIS et MOTIF (commutables).
  • Courses du palpeur suivant DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pouce, 0,22 pouce, 0,7 pouce) suivant EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Sélection du nombre de courses de mesure de 1 à 5.
  • Choix standard automatique du filtre et de la course du palpeur.
  • Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pouce, 0,032 pouce, 0,100 pouce).
  • Cutoff raccourci réglable.
  • Grandeurs caractéristiques suivant DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Contrôle des tolérances à l'écran et dans le rapport.
  • Graduation réglable fixe ou automatique.
  • Impression de profils R (ISO / ASME / JIS) et P (MOTIF), courbes représentant les proportions des matériaux, rapport de résultats.
  • Indication de la date et/ou l'heure des mesures.
  • Fonction d'étalonnage dynamique.
  • Verrouillage et/ou protection par mot de passe des paramètres des appareils.

Livraison:

Etalon de rugosité 49 9580 réf. PRN10 et certificat de conformité usine avec unité de traitement, unité d'avance, câble de raccordement 49 9036, palpeur 49 9004 réf. 6−350, protection de palpeur avec semelle prismatique 49 9038, prisme manuel avec 1 paire de pieds pour réglage en hauteur, support pour trusquin vertical (alésage ⌀ 8 mm), bloc d'alimentation avec adaptateurs, câble USB, 1 rouleau de papier thermique 49 9510 réf. H1, bandoulière avec boucle et mallette de transport.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004. Rallonge de palpeur 499008. Pied de réglage 499011 ou 498857. Support adapté pour l’unité d’avance 499035. Logiciel de traitement Explorer 498847.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499549.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript