{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Suwmiarki uniwersalne
|
|
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Złącze |
MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
300 mm
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Granica błędu |
0,03 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP65
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Seria |
Multimar
|
|
| Oznaczenie producenta |
Multimar 25 EWRi
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Odczyt |
0,0005 cale
|
|
| Zapisywanie wartości pomiaru |
System MAHR Reference-Lock
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 415548 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192062019 | |
| Numer producenta | 4119050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |