{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Řada | i-wi | |
| Označení výrobce | i-Stick | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Počet připojitelných měřicích přístrojů max. | 32 | |
| Délka kabelu | 0 m | |
| Typ připojení | Výstup | |
| Dosah | 6 m | |
| Frekvence | 2 400 MHz | |
| Bezdrátová aplikace | Software výrobce | |
| Druh produktu | Přijímač | |
| Typ připojení | USB | |
| Typ přenosu | Bezdrátové; Konektorový spoj | |
| Délka | 50 mm | |
| Šířka | 25 mm | |
| Výška | 15 mm |
| Katalogové číslo | 498912 STICK | |
| EAN / GTIN | 4059192001742 | |
| Číslo výrobce | 4102220 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |