Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi, Tipas: STICK

Prekės Nr.: 498912 STICK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Serija i-wi
Gamintojo pavadinimas i-Stick
Pakuotė palaidi
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Prijungiamų matavimo prietaisų kiekis maks. 32
Kabelio ilgis 0 m
Jungties tipas išvestis
Veikimo nuotolis 6 m
Dažnis 2 400 MHz
Belaidis naudojimas gamintojo programinė įranga
Produkto rūšis Imtuvas
Jungtis USB
Perduodamo turinio tipas belaidis; kištukinė jungtis
Ilgis 50 mm
Plotis 25 mm
Aukštis 15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498912 STICK
EAN / GTIN 4059192001742
Gamintojo numeris 4102220
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

USB atmintinė TESA TLC radijo ryšio sistemai priimti, kad būtų galima perkelti matavimo duomenis iš matuoklio į kompiuterį per belaidę sąsają.
Su Mahr i-wi radijo sistema.

Tinka:

Slankmačiai Nr. 412736; 412738; 415321; 415548; 415552, laikrodiniai indikatoriai Nr. 434312; 434318; 434324, išoriniai mikrometrai Nr. 421323; 421605; 421691; 421693; 421697.

Tiekiama:

Su programine įranga MarCom.