Lähetin U-WAVE-TCB Bluetooth työntömitalle IP67

Tuote nro.: 498893 IP67
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Sarja HCT
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App
Palaute LED
Tuotetyyppi Lähetin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498893 IP67
EAN / GTIN 4946368796765
Valmistajan numero 264-624

Kuvaus

Malli:

Langaton tiedonsiirtojärjestelmä U-WAVE fit.
  • Lähettimen suora liitäntä mittauslaitteen taakse - ei häiritseviä kaapeleita.
  • Tiedonsiirron varma vahvistus merkkiäänellä tai punainen/oranssi/vihreä-LED-signaalilla.
  • Toimintaetäisyys n. 20 metriä (näkyvällä alueella)
  • Pariston erinomainen käyttöikä: 400 000 tiedonsiirtoa vain yhdellä paristolla.

Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Sopii:

IP67-työntömitat/vakiotyöntömitat 100, 150, 200, 300 mm

Ohje:

Tilaa liitäntämoduuli ja lähetin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet