Emetteur U-WAVE-TCB avec Bluetooth® pour pieds à coulisse, Type: IP67

Réf.: 498893 IP67
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Référence fabricant U-WAVE-TCB
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Portée 20 m
Application radio logiciel du fabricant
Type de produit Emetteurs
Type de transmission radio
Interface Bluetooth®

Identification et classification

Référence article 498893 IP67
EAN / GTIN 4946368796765
Réf. fabricant 264-624
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètres (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Adapté(s) pour:

Pied à coulisse IP67 / Pied à coulisse standard 100, 150, 200, 300 mm

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.