Escáner de códigos de barras 1D y 2D, Tipo: W

Número de artículo: 498805 W
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
209 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

área EX no
Conexión por radio sí
Frecuencia 2.400 MHz
Longitud 161 mm
Altura 98 mm
Tipo de producto Lector de códigos de barras

Identificación y clasificación

Número de artículo 498805 W
EAN / GTIN 4069515014823
Número del fabricante 498805 W
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Escáner de códigos de barras 1D y 2D. El escáner descodifica con gran rapidez muchos tipos de códigos de barras 1D y 2D, incluyendo QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39, etc. Conexión sencilla y rápida a través de la interfaz USB mediante Plug & Play. No se necesitan controladores. Múltiples modos de escaneo programables.
Escáner de código de barras inalámbrico con memoria incorporada de más de 2600 códigos para escaneo sin conexión. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y cable USB. Batería de gran capacidad.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Escáner de códigos de barras 2D programable, con cable y función Plug and Play.
  • Configurable en modo HID o puerto COM.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.