Barcode-Scanner 1D und 2D, Typ: W

Artikel-Nr.: 498805 W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EX-Bereich nein
Verbindung per Funk ja
Frequenz 2 400 MHz
Länge 161 mm
Höhe 98 mm
Produktart Barcodeleser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498805 W
EAN / GTIN 4069515014823
Herstellernummer 498805 W
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

1D- und 2D-Barcode-Scanner. Scanner dekodiert sehr schnell viele Arten von 1D und 2D Barcodes, darunter QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 usw. Einfacher und schneller Anschluss über USB-Schnittstelle durch Plug & Play. Kein Treiber notwendig. Mehrere Scan-Modi programmierbar.
Kabelloser Barcode-Scanner mit integriertem Speicher von mehr als 2600 Codes zum Scannen ohne Verbindung. 2,4 GHz Wireless- und USB‑Kabelverbindung. Akku mit großer Kapazität.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Programmierbarer Plug and Play kabelgebundener 2D-Barcode-Scanner.
  • Konfigurierbar im HID oder COM-Port Modus.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.