Scaner de coduri de bare 1D şi 2D, Tip: W

Cod articol.: 498805 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona EX nu
Conectare prin radio da
Frecvenţă 2.400 MHz
Lungime 161 mm
Înălţime 98 mm
Tip produs Cititor de cod de bare

Identificare și clasificare

Cod articol 498805 W
EAN / GTIN 4069515014823
Număr producător 498805 W
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaner de coduri de bare 1D şi 2D. Scanerul decodifică foarte rapid multe tipuri de coduri de bare 1D şi 2D, printre care QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 etc. Conectare simplă şi rapidă prin interfaţă USB cu Plug & Play. Nu este necesar niciun driver. Pot fi programate mai multe moduri de scanare.
Scaner de coduri de bare wireless cu memorie încorporată de peste 2600 de coduri pentru scanare neconectată. Conexiune wireless și cablu USB de 2,4 GHz. Baterie de mare capacitate.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scaner de coduri de bare 2D programabil, cu cablu, tip plug and play.
  • Configurabil în mod HID sau COM-Port.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.