Narzędzie montażowe do sprężyny talerzowej ∙ Długość: 237 mm

Nr art.: 4963-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Federteller-Montagewerkzeug
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość całkowita 237 mm
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4963-1
EAN / GTIN 4000896050383
Numer producenta 4963-1
Numer L L60140 1420
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Demontaż i montaż talerza sprężynowego oraz sprężyny mocującej okładziny hamulcowej w hamulcach bębnowych
  • Element odlewany ciśnieniowo z powłoką z węglika spiekanego w przedniej części roboczej
  • Na przykład w modelach : VW, SEAT, ŠKODA, OPEL oraz RENAULT z hamulcami bębnowymi z tyłu
  • uchwyt z tworzywa sztucznego
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 237 mm
  • Waga netto (kg): 0,2 kg