Montážní nástroj pro pružinové desky

Artiklové číslo: 4963-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada -
Označení výrobce Federteller-Montagewerkzeug
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Celková délka 237 mm
Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4963-1
EAN / GTIN 4000896050383
Číslo výrobce 4963-1
L-číslo L60140 1420
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž misky pružiny a přidržovací pružiny brzdového obložení u bubnových brzd
  • V přední funkční části tlačný otočný díl s povrchem z tvrdokovu
  • Např. u VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL a RENAULT s bubnovou brzdou vzadu
  • Plastová rukojeť
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 237 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg