Herramienta de montaje de la placa del muelle ∙ 237 mm

Número de artículo: 4963-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie -
Denominación del fabricante Federteller-Montagewerkzeug
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud total 237 mm
Tipo de producto Soporte de herramienta de cilindro liso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4963-1
EAN / GTIN 4000896050383
Número del fabricante 4963-1
Número L L60140 1420
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de la copela y del muelle de sujeción de la pastilla de freno en los frenos de tambor
  • Pieza de compresión y giro con recubrimiento de metal duro en el área funcional delantera
  • P. ej., en VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL y RENAULT con freno de tambor en la parte posterior
  • Empuñadura de plástico
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 237 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg