Outil de montage de la cuvette de ressort ∙ 237 mm

Réf.: 4963-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série -
Référence fabricant Federteller-Montagewerkzeug
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Longueur totale 237 mm
Type de produit porte-outil de brunissage

Identification et classification

Référence article 4963-1
EAN / GTIN 4000896050383
Réf. fabricant 4963-1
Article hors catalogue L60140 1420
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage de la cuvette de ressort et du ressort de retenue des garnitures des freins à tambours
  • Partie frontale avec recouvrement de métaux durs
  • P. ex. sur VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL et RENAULT avec frein arrière à tambour
  • Manche en plastique
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 237 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg