Napajalni kabel varnostni vtič tipa F za Evropo (razen UK) na spojko hladne naprave C13, Tip: C

Št. art.: 495093 C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Dolžina kabla 1,8 m
Premer kabla/napeljave 6,5 mm
Material, obloga kabla polivinilklorid (PVC)
Tip vtikača Q
Priključek kabla drugo
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Češka; Španija
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
Različica kabla spiralni kabel
Dolžina kabla min. 1,8 m
Vrsta izdelka mrežni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495093 C
EAN/GTIN 4946368592190
Številka proizvajalca 02ZAA021
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de