Napájecí kabel s bezpečnostní zástrčkou, evropský typ F (kromě Velké Británie) ke spojce studeného spotřebiče C13, Typ: C

Artiklové číslo: 495093 C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Délka kabelu 1,8 m
Průměr kabelu/vedení 6,5 mm
Materiál plášť kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ zástrčky F
Kabelové připojení jiné
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Typ proudu střídavý proud (AC)
Provedení kabelu Spirálový kabel
Délka kabelu min. 1,8 m
Druh produktu Síťový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495093 C
EAN / GTIN 4946368592190
Číslo výrobce 02ZAA021
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de