Right Angle Drill

Nr art.: 49431
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49431
EAN / GTIN 0616026494312
Numer producenta 49431
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Governor controlled to maintain RPM under load.
  • Safety lock lever prevents accidental startup of tool.
  • Ergonomic two-part co-molded throttle body housing, soft touch grip.
  • Tool designed with shortened muffler, allowing for use of optional overhose assembly.

Cecha szcz.:

  • HP: 0.4 hp
  • Exhaust Type: Rear Exhaust
  • Height (mm): 25 mm
  • Length (mm): 267 mm
  • Weight (kg): 0.82 kg
  • Sound Power dB[A]: 79 db(A)