Mașină de găurit cu unghi drept

Cod articol.: 49431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 49431
EAN / GTIN 0616026494312
Număr producător 49431
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Regulatorul menține turația sub sarcină.
  • Maneta de blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală a sculei.
  • Carcasă ergonomică a corpului clapetei de accelerație, formată din două părți turnate simultan, cu suprafață moale la atingere.
  • Unealtă concepută cu un amortizor de zgomot scurtat, care permite utilizarea ansamblului opțional de furtun suplimentar.

Caracteristică:

  • HP: 0,4 hp
  • Tipul sistemului de evacuare: Eșapament spate
  • Înălțime (mm): 25 mm
  • Lungime (mm): 267 mm
  • Greutate (kg): 0,82 kg
  • Puterea acustică dB[A]: 79 dB(A)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate