Perceuse à angle droit

Réf.: 49431
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 49431
EAN / GTIN 0616026494312
Réf. fabricant 49431
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Régulateur permettant de maintenir le régime moteur sous charge.
  • Le levier de verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel de l’outil.
  • Boîtier de corps de papillon ergonomique moulé en deux parties, avec prise en main douce au toucher.
  • Outil conçu avec un silencieux raccourci, permettant l’utilisation d’un ensemble de tuyau supplémentaire en option.

Caractéristique(s):

  • HP: 0,4 hp
  • Type d’échappement: Échappement arrière
  • Hauteur (mm): 25 mm
  • Longueur (mm): 267 mm
  • Poids (kg): 0,82 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 79 dB(A)