• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohrmaschine

Artikel-Nr.: 49431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49431
EAN / GTIN 0616026494312
Herstellernummer 49431
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Regler sorgt dafür, dass die Drehzahl unter Last konstant bleibt.
  • Der Sicherheitshebel verhindert ein versehentliches Einschalten des Werkzeugs.
  • Ergonomisches, zweiteiliges, im Spritzgussverfahren gefertigtes Drosselklappengehäuse mit Soft-Touch-Griff.
  • Werkzeug mit verkürztem Schalldämpfer, wodurch die Verwendung einer optionalen Überrohrbaugruppe ermöglicht wird.

Merkmal:

  • HP: 0,4 hp
  • Abgassystemtyp: Heckauspuff
  • Höhe (mm): 25 mm
  • Länge (mm): 267 mm
  • Gewicht (kg): 0,82 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 79 dB(A)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit