Inserto de sonda de rubí, cilíndrico, ⌀ de cilindro D: 4Rmm

Número de artículo: 494230 4R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de cilindro D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 22 mm
Longitud efectiva de trabajo L2 10 mm
Material punta rubí
Tipo de pulsador Pulsador cilíndrico
Diámetro del cilindro 4 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2
Material Rubí; acero
Peso 0,9 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 494230 4R
EAN / GTIN 2050002087224
Número del fabricante A-5003-0073
Fabricante/responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descripción

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy cylindryczny z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript