{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Taster L | 22 mm | |
| Arbeitslänge effektiv L2 | 10 mm | |
| Material Spitze | Rubin | |
| Typ Taster | zylindrischer Taster | |
| Durchmesser Zylinder | 4 mm | |
| Produktart | Messtaster | |
| Gewinde Anschluss | M2 | |
| Material | Rubin; Stahl | |
| Gewicht | 0,9 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 494230 4R | |
| EAN / GTIN | 2050002087224 | |
| Herstellernummer | A-5003-0073 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |