{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Taster | 11 mm | |
| Arbeitslänge effektiv | 11 mm | |
| Material Spitze | Rubin | |
| Typ Taster | Taster mit Kugel | |
| Durchmesser Tastkugel | 8 mm | |
| Produktart | Messtaster | |
| Gewinde Anschluss | M2 | |
| Durchmesser Schaft | 2,5 mm | |
| Material | Rubin; Stahl | |
| Gewicht | 1,5 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 494220 8 | |
| EAN / GTIN | 2050000973444 | |
| Herstellernummer | A-5000-4158 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |