• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFPC50-122 Akku-Rüttelplatte

Artikel-Nr.: 4933493268
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 72 V
Akkukapazität 12 Ah
Betriebsdauer 0,67 h
Ladezeit je Akku 1,08 h
Serie MX FUEL
Herstellerbezeichnung Akku-Rüttelplatte; MXFPC50-122
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläse
Stufe 2
Länge gesamt 558 mm
Breite gesamt 508 mm
Höhe gesamt 584 mm
Gewicht gesamt 79 kg
Gebläsegeschwindigkeit 26 km/h

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493268
EAN / GTIN 4058546481391
Herstellernummer 4933493268
L-Nummer L01870 118850
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erste reversierbare Rüttelplatte in der Gewichtsklasse
  • Hohe Geschwindigkeit von 26 m/min ohne Einbußen bei der Verdichtungskraft
  • 2 Geschwindigkeitsmodi bieten ultimative Anwenderkontrolle und das gewünschte Tempo für mehr Effizienz
  • Zugängliche Drucktastensteuerung am Griff
  • Klappgriff für einfachen Richtungswechsel
  • Zusammenklappbarer Griff für einfachen Transport und effiziente Lagerung vor Ort
  • Verdichtet bis zu 325 m²/ 40 Minuten mit einer MXF HD812-Akkuladung
  • Benzinäquivalente Leistung für ein verringertes Gesundheitsrisiko
  • Separat erhältlicher Wassertank, Pflaster-Gleitvorrichtung und Transportreifen
  • Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Laufzeit an
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeit: 26 m/min
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Gewicht mit Akku: 79 (MXF HD812) EPTA kg
  • Ladezeit MXF SC Ladegerät: 65 min
  • Laufrichtung: Umkehrbar
  • Plattenbreite: 508 mm
  • Plattenlänge: 558 mm
  • Spannung: 72 V
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9 P903 Li-Ion
  • Werkzeughöhe mit eingeklapptem Griff: 584 mm
  • Zentrifugalkraft: 16 kN

Lieferumfang:

2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb