MXFPC50-122 Plancha vibratoria a pilas

Número de artículo: 4933493268
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 72 V
Capacidad de la batería 12 Ah
Duración de funcionamiento 0,67 h
Tiempo de carga por batería 1,08 h
Serie MX FUEL
Denominación del fabricante Akku-Rüttelplatte; MXFPC50-122
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Soplador
Nivel 2
Longitud total 558 mm
Anchura total 508 mm
Altura total 584 mm
Peso total 79 kg
Velocidad del ventilador 26 km/h

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493268
EAN / GTIN 4058546481391
Número del fabricante 4933493268
Número L L01870 118850
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Primera plancha vibratoria reversible de la categoría de peso
  • Alta velocidad de 26 m/min sin sacrificar la fuerza de compactación
  • 2 modos de velocidad ofrecen el máximo control al usuario y la velocidad deseada para una mayor eficacia
  • Control de botones accesible en el mango
  • Asa plegable para facilitar el cambio de dirección
  • Asa plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento in situ
  • Compacta hasta 325 m²/ 40 minutos con una carga de batería MXF HD812
  • Rendimiento equivalente al del petróleo para un menor riesgo sanitario
  • Depósito de agua, dispositivo de deslizamiento del yeso y neumáticos de transporte disponibles por separado
  • El indicador del nivel de carga de la batería muestra la autonomía restante
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento de la batería. Las máquinas de esta clase de rendimiento se destinan a tareas que antes eran principalmente del dominio de los dispositivos de gasolina o aire comprimido. La nueva tecnología de baterías permite trabajar en lugares donde antes sólo era posible de forma limitada o a un coste muy elevado. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen toda la comodidad de la tecnología de batería y reducen el impacto del ruido, las emisiones de escape y las vibraciones. En el futuro, muchos trabajos podrán realizarse de forma más segura, silenciosa y eficiente en general.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: en caja de cartón
  • Velocidad: 26 m/min
  • Ajustes de velocidad: 2
  • Peso con batería: 79 (MXF HD812) EPTA KG
  • Tiempo de carga del cargador MXF SC: 65 min
  • Dirección de marcha: Reversible
  • Ancho de plaquita: 508 mm
  • Longitud de tablero: 558 mm
  • Tensión: 72 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9 P903 Li-Ion
  • Altura de la herramienta con el mango plegado: 584 mm
  • fuerza centrífuga: 16 kN

Volumen de suministro:

2 x baterías MXF HD812, MXF SC cargador, en caja