• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

M18STSO-0B Akumulatorowa wyrzynarka prof

Nr art.: 4933492097
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta M18STSO-0B Akku-Profilschneider
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 3 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Właściwości Latarka diodowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933492097
EAN / GTIN 4058546414641
Numer producenta 4933492097
Numer L L01870 118226
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najczystszy i najbezpieczniejszy sposób cięcia profili
  • Kompatybilny z profilami 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
  • Cięcie profili dostępnych w handlu od producentów o podanych wymiarach
  • Tnie profile ocynkowane i cynkowane ogniowo o grubości ścianki do 3 mm.
  • Ponad 200 cięć na jednym ładowaniu akumulatora M18™ 5,0 Ah
  • Tnie profile o wymiarach 41 x 41 mm w mniej niż 5 sekund
  • Konstrukcja narzędzia umożliwia stosowanie go na podłodze lub na stole warsztatowym.
  • Idealny rozkład ciężaru umożliwia wygodny transport narzędzia.
  • Zintegrowany punkt mocowania do zamocowania narzędzia na stojaku rurowym, aby ciąć na wygodnej wysokości
  • ONE-KEY™ Localization oferuje bezpłatną sieć lokalizacyjną opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ posiada również funkcję blokady.
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • czas cięcia: <5 s
  • Napięcie: 18V

W dostawie:

No batteries included, no charger included, tool bag