M18STSO-0B Mașină de tăiat profile fără fir

Cod articol: 4933492097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933492097
EAN / GTIN 4058546414641
Număr producător 4933492097
L-Număr L01870 118226
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cel mai curat și mai sigur mod de a tăia profilele
  • Compatibil cu profile 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
  • Taie profilele producătorilor disponibili în comerț, în dimensiunile specificate
  • Taie profilele galvanizate și zincate la cald până la o grosime a peretelui de 3 mm
  • Peste 200 de tăieturi cu o încărcare a bateriei de M18™ 5,0 Ah
  • Taie profile de 41x41 mm în mai puțin de 5 secunde
  • Designul instrumentului permite utilizare pe podea sau pe banc de lucru
  • Distribuția perfectă a greutății permite transportul convenabil al uneltei
  • Punct fix integrat pentru fixarea sculei pe suportul tubului pentru a tăia la o înălțime confortabilă
  • ONE-KEY™ Locking oferă o rețea gratuită de localizare bazată pe cloud și o platformă de gestionare a inventarului pentru instrumente. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcție de blocare
  • Sistem flexibil de baterii: Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Timp de tăiere: <5 sec
  • Prindere: 18 V

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, trusă de scule