M18STSO-0B Aku nůžky na profily

Artiklové číslo: 4933492097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933492097
EAN / GTIN 4058546414641
Číslo výrobce 4933492097
L-číslo L01870 118226
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nejčistší a nejbezpečnější způsob řezání profilů
  • Kompatibilní s profily 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
  • Řeže profily komerčně dostupných výrobců ve stanovených rozměrech
  • Řeže pozinkované a žárově pozinkované profily až do tloušťky stěny 3 mm
  • Více než 200 řezů s akumulátorem M18™ 5,0 Ah
  • Řeže profily 41x41 mm za méně než 5 sekund
  • Konstrukce nástroje umožňuje použití na podlaze nebo na pracovním stole
  • Perfektní rozložení hmotnosti umožňuje pohodlný transport nástroje
  • Integrovaný pevný bod pro upnutí nástroje na stojanu trubky pro řezání v pohodlné výšce
  • ONE-KEY™ Locating poskytuje bezplatnou cloudovou lokalizační síť a platformu pro správu zásob pro nástroje. ONE-KEY™ má také funkci zámku
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Doba řezání: <5 s
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, brašna na nářadí