• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18STSO-0B Akku-Profilschneider

Artikel-Nr.: 4933492097
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung M18STSO-0B Akku-Profilschneider
Verpackung Tasche
Energieversorgung Akkubetrieben
Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm max. 3 mm
Produktart Blechschere
Eigenschaften LED-Leuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492097
EAN / GTIN 4058546414641
Herstellernummer 4933492097
L-Nummer L01870 118226
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die sauberste und sicherste Art, Profile zu schneiden
  • Kompatibel mit 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm Profilen
  • Schneidet Profile der handelsüblichen Hersteller in den angegebenen Abmessungen
  • Schneidet verzinkte und feuerverzinkte Profile bis zu einer Wandstärke von 3 mm
  • Über 200 Schnitte mit einer Akku-Ladung M18™ 5,0 Ah
  • Schneidet 41x41 mm Profile in weniger als 5 Sekunden
  • Die Konstruktion des Werkzeugs ermöglicht den Einsatz am Boden oder auf der Werkbank
  • Perfekte Gewichtsverteilung ermöglicht den bequemen Transport des Werkzeugs
  • Integrierter Fixpunkt zum Einspannen des Werkzeugs auf dem Rohrständer, um in bequemer Höhe zu schneiden
  • ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Schneidzeit: <5 s
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Werkzeugtasche