MXFCOS350G2-0 Przecinarka do cięcia

Nr art.: 4933480478
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933480478
EAN / GTIN 4058546407636
Numer producenta 4933480478
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zasilanie z akumulatora – urządzenie nie wytwarza spalin, dzięki czemu może być używane w pomieszczeniach zamkniętych.
  • System antyodrzutowy zapobiega obrażeniom użytkownika w przypadku odrzutu.
  • RAPIDSTOP™/ hamulec tarczowy: Tarcze zatrzymują się w czasie krótszym niż 3 sekundy.
  • Wydajność odpowiada silnikowi benzynowemu o maksymalnej prędkości obrotowej na biegu jałowym wynoszącej 5370 obr./min i pełnej głębokości skrawania wynoszącej 125 mm.
  • Szybsze cięcie od początku do końca: Dzięki 3-sekundowemu rozruchowi za pomocą przycisku nie ma potrzeby mieszania benzyny i oleju, a także nie trzeba przeprowadzać konserwacji silnika benzynowego.
  • Zasilanie z akumulatora: przecinarka do cięcia betonu zbrojonego o średnicy 350 mm
  • W zestawie z tarczą diamentową HUDD 350 mm oraz torbą na akumulatory i ładowarkę
  • Do precyzyjnych długich cięć, do stosowania z wózkiem prowadzącym MX FUEL™.
  • Zintegrowany przewód wodny do cięcia na mokro, kompatybilny z wymiennym rozpylaczem M18™ SWITCH TANK™ i systemem zasilania wodą.
  • Opierając się na zaletach technologii FUEL™, MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności akumulatorów. Maszyny tej klasy wydajności mają być wykorzystywane do zadań, które dotychczas były domeną urządzeń benzynowych lub pneumatycznych. Nowa technologia akumulatorów umożliwia wykonywanie odpowiednich prac nawet tam, gdzie dotychczas było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wymagało dużego nakładu pracy. Maszyny oparte na platformie MX FUEL™ zapewniają pełen komfort technologii akumulatorowej i zmniejszają uciążliwość emisji hałasu, spalin i wibracji. W przyszłości wiele prac będzie można wykonywać w sposób bezpieczniejszy, cichszy i ogólnie bardziej wydajny.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze. ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Średnica brzeszczotu: 350 mm
  • Napięcie: 72V

W dostawie:

HUDD 350mm SPEEDCROSS™ diamond blade, case for batteries and charger