MXFCOS350G2-0 Afkortzaag

Artikelnummer: 4933480478
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 4933480478
EAN/GTIN 4058546407636
Nummer fabrikant 4933480478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterijvoeding - aangezien de apparaat geen uitlaatgassen produceert, kan deze binnenshuis worden gebruikt
  • Het antikickback-systeem voorkomt dat de gebruiker gewond raakt in het geval van een terugslag
  • RAPIDSTOP™/schijfrem: De disc stopt binnen < 3 seconden
  • De prestaties zijn gelijk aan die van een benzinemotor met een maximaal stationair toerental van 5370 tpm en een volledige zaagdiepte van 125 mm
  • Sneller snijden van begin tot eind: De 3 seconden durende eenknops start maakt het mengen van benzine en olie overbodig en maakt het onderhoud van de benzinemotor overbodig
  • Doorslijpmachine van 350 mm met batterijvoeding voor het snijden van gewapend beton
  • Geleverd met HUDD 350 mm diamantzaagblad en tas voor batterijen en lader
  • Voor nauwkeurige lange sneden voor gebruik met de MX FUEL™-geleider voor de wielsproeier
  • Geïntegreerde waterleiding voor nat snijden compatibel met de M18™ SWITCH TANK™ uitwisselbare sproeier en watertoevoersysteem
  • Voortbouwend op de sterke punten van FUEL™-technologie bereikt MX FUEL™ een nieuw niveau van batterijprestaties. De machines in deze prestatieklasse moeten bij de dop worden gebruikt voor taken die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtapparatuur. De nieuwe batterijtechnologie maakt het mogelijk om de juiste werkzaamheden uit te voeren, zelfs wanneer dit voorheen slechts met beperkte of grote inspanning mogelijk was. De machines op het MX FUEL™ platform bieden het volledige gemak van accutechnologie en verminderen de blootstelling aan geluid, uitlaat en trillingen. Veel banen zullen in de toekomst veiliger, stiller en efficiënter zijn
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand

Kenmerk:

  • Diameter zaagblad: 350 mm
  • Spanning: 72 V

Levering:

HUDD 350mm SPEEDCROSS™ diamantzaagblad, tas voor batterijen en lader