MXFCOS350G2-0/MX FUEL

Número de artículo: 4933480478
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4933480478
EAN / GTIN 4058546407636
Número del fabricante 4933480478
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Alimentado por batería: Dado que el dispositivo no produce humos de escape, se puede utilizar en interiores
  • El sistema anti-contragolpe evita que el usuario se lesione en caso de contragolpe
  • RAPIDSTOP™/ Freno de disco: El disco se detiene en < 3 segundos
  • El rendimiento es equivalente al de un motor de gasolina con un número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máximo de 5370 rpm y una profundidad de corte completa de 125 mm
  • Corte más rápido de principio a fin: El arranque de un botón de 3 segundos elimina la necesidad de mezclar gasolina y aceite y elimina la necesidad de mantener el motor de gasolina
  • Cortador eléctrico de 350 mm alimentado por batería para cortar hormigón armado
  • Se suministra con hoja de diamante HUDD de 350 mm y bolsa para baterías y cargador
  • Para cortes largos precisos para su uso con la guía de boquilla de rueda MX FUEL™
  • Línea de agua de corte húmedo integrada compatible con el pulverizador intercambiable M18™ SWITCH TANK™ y el sistema de suministro de agua
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento de la batería. Las máquinas de esta clase de rendimiento se utilizarán en el inserto para tareas que anteriormente eran principalmente el dominio de la gasolina o equipos de aire comprimido. La nueva tecnología de batería permite el trabajo correspondiente incluso cuando anteriormente solo era posible con un esfuerzo limitado o grande. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen la comodidad total de la tecnología de baterías y reducen la exposición al ruido, los gases de escape y las emisiones de vibración. Muchos trabajos serán más seguros, silenciosos y eficientes en el futuro
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo de herramienta remoto

Característica:

  • Diámetro de la hoja de sierra: 350 mm
  • Tensión: 72 V

Volumen de suministro:

Hoja de diamante SPEEDCROSS™ de 350 mm, bolsa para baterías y cargador