MXFCOS350G2-0 Odřezávací pila

Artiklové číslo: 4933480478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933480478
EAN / GTIN 4058546407636
Číslo výrobce 4933480478
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Napájení z baterie - protože přístroj nevyrábí výfukové plyny, lze jej použít uvnitř
  • Systém proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatele v případě zpětného rázu
  • RAPIDSTOP™/ kotoučová brzda: Disk se zastaví během < 3 sekund
  • Výkon je ekvivalentní výkonu zážehového motoru s maximálními volnoběžnými otáčkami 5370 ot./min a plnou hloubkou řezu 125 mm
  • Rychlejší řezání od začátku do konce: 3sekundový start tlačítka eliminuje potřebu míchat benzín a olej a eliminuje potřebu udržovat benzínový motor
  • Akumulátorová 350mm elektrická řezačka pro řezání železobetonu
  • Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm a pouzdrem pro přenášení baterií a nabíječky
  • Pro přesné dlouhé řezy pro použití s vodítkem trysky kola MX FUEL™
  • Integrovaná vodní linka pro řezání za mokra kompatibilní s výměnnou postřikovačem M18™ a systémem přívodu vody
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje v této výkonnostní třídě mají být použity pro úkoly, které byly dříve primárně doménou benzínového nebo stlačeného vzduchu zařízení. Nová technologie baterií umožňuje odpovídající práci i tam, kde to bylo dříve možné pouze s omezeným nebo velkým úsilím. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plné pohodlí technologie baterií a snižují vystavení hluku, výfukových plynů a vibracím. Mnoho pracovních míst bude v budoucnu bezpečnější, tišší a efektivnější
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí

Charakteristika:

  • Průměr pilového kotouče: 350 mm
  • Napětí: 72 V

Rozsah dodávky:

Diamantový kotouč HUDD 350mm SPEEDCROSS™, pouzdro na baterie a nabíječku