M18F2BL-0 Akumulatorowa dmuchawa do liśc

Nr art.: 4933479987
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. przepływ powietrza 17 m3/h
Maks. prędkość powietrza 233 km/h
Siła odmuchu 17,7 N
Rodzaj produktu Dmuchawy do liści
Funkcje Dmuchanie
Masa całkowita 5,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933479987
EAN / GTIN 4058546377816
Numer producenta 4933479987
Numer L L00800 3118
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Przepływ powietrza do 17 m³/min przy prędkości 233 km/h do usuwania liści, żwiru i gruzu
  • Wysoka, równomierna wydajność przy równomiernej sile nadmuchu wynoszącej 17,7 N przez cały czas pracy akumulatora
  • Najlepsza kontrola dzięki wyważonej konstrukcji oraz regulacji prędkości obiema rękami i zmiennej prędkości
  • Wymienne nasadki dyszowe do optymalizacji przepływu powietrza dla różnych zastosowań
  • Pełna moc w mniej niż 1 sekundę
  • Drugi uchwyt dla lepszej obsługi w ciasnych pomieszczeniach
  • Regulacja prędkości obrotowej zapewniająca pełną kontrolę mocy
  • 2 akumulatory 18 V zapewniające wyjątkową wydajność i czas pracy
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligentny układ elektroniczny REDLINK PLUS™ zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M18
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Dysza stożkowa, dysza płaska

W dostawie:

No batteries included, No charger included, in box, cone nozzle, flat nozzle