SouFFLeur de feuilles sans fil M18F2BL-0

Réf.: 4933479987
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
Type de produit Souffleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479987
EAN / GTIN 4058546377816
Réf. fabricant 4933479987
Article hors catalogue L00800 3118

Description

Description:

  • Débit d’air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
  • Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
  • Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises
  • Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application
  • Démarrage instantané en moins d'une seconde
  • Deuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreints
  • Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l’outil
  • Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 9 (M18 HB8)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : buse conique, buse plate