M18F2BL-0 Akumulátorový foukač listí bez baterie

Artiklové číslo: 4933479987
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průtok vzduchu max. 17 m3/h
Rychlost vzduchu max. 233 km/h
Vyfukovací síla 17,7 N
Druh produktu Foukač listí
Funkce Vyfukování
Hmotnost celkem 5,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479987
EAN / GTIN 4058546377816
Číslo výrobce 4933479987
L-číslo L00800 3118
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Průtok vzduchu až 17 m³/min při rychlosti 233 km/h pro odstranění listí, štěrku a nečistot
  • Vysoký konstantní výkon s konstantní foukací silou 17,7 N po celou dobu životnosti baterie
  • Nejlepší ovládání díky vyvážené konstrukci a oboustrannému i plynulému nastavení rychlosti
  • Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci proudění vzduchu pro různé aplikace
  • Plný výkon za méně než 1 sekundu
  • Druhá rukojeť pro lepší manipulaci ve stísněných prostorech
  • Variabilní regulace otáček pro plnou kontrolu výkonu
  • 2 x 18 V baterie pro vynikající výkon a dobu provozu
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 HB8)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: kuželová tryska, plochá tryska

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, nabíječka není součástí balení, v kartonové krabici, kuželová tryska, plochá tryska