• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18F2BL-0 Akku-Laubbläser

Artikel-Nr.: 4933479987
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Luftdurchsatz max. 17 m3/h
Luftgeschwindigkeit max. 233 km/h
Blaskraft 17,7 N
Produktart Laubbläser
Funktionen Blasen
Gewicht gesamt 5,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479987
EAN / GTIN 4058546377816
Herstellernummer 4933479987
L-Nummer L00800 3118
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
  • Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
  • Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
  • Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
  • Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
  • 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 HB8)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kegeldüse, Flachdüse

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Kegeldüse, Flachdüse