M12FNB16-402X Akumulatorowa gryzarka

Nr art.: 4933479619
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Seria M12 Fuel
Oznaczenie producenta M12FNB16
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2,1 mm
Szerokość cięcia 5 mm
Rodzaj produktu Nożyce skokowe
Właściwości Latarka diodowa
Masa 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933479619
EAN / GTIN 4058546374136
Numer producenta 4933479619
Numer L L00800 3539
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmienna prędkość – maksymalna wydajność dla każdego materiału
  • Zmiana kierunku cięcia bez użycia narzędzi
  • Worek zbiorczy zapewniający czystość miejsca pracy
  • Pierwsza obrzynarka akumulatorowa 12 V o maksymalnej mocy
  • Wydajność cięcia stali konstrukcyjnej: 1,6 mm, ze stali nierdzewnej: 0,7 mm, z aluminium: 2,1 mm
  • Ważą tylko 1,6 kg (wraz z
  • 6,0 Ah) jest najlżejszym akumulatorowym nożycami do gałęzi na rynku i przewyższa wydajnością porównywalne nożyce 18 V.
  • 5-stopniowy regulator prędkości zapewnia maksymalną kontrolę nad każdym materiałem
  • Idealny do obróbki stali nierdzewnej i aluminium
  • Funkcja Auto-Control Start, która uruchamia się powoli i osiąga pełną prędkość, gdy narzędzie wykryje, że użytkownik rozpoczyna cięcie.
  • Zmiana kierunku cięcia bez użycia narzędzi w krokach co 90°
  • Wymiana stempla i matrycy bez użycia narzędzi
  • Worek zbiorczy zapewniający czystość miejsca pracy
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego dla lepszej widoczności
  • Zintegrowany klips na pasek i otwór do zabezpieczenia narzędzi
  • DNA naszej platformy FUEL™ definiuje równowagę technologii bezprzewodowych.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator Redlithium™ oraz układ elektroniczny Redlink Plus™ firmy MILWAUKEE® zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Szerokość cięcia [mm]: 5
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: Matryca, stempel, uchwyt matrycy, worek zbiorczy

W dostawie:

2 x M12 B4 battery packs, C12 C charger, HD box, die, stamp, die holder, collection bag