• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FNB16-402X Akku-Knabber

Artikel-Nr.: 4933479619
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
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479619
EAN / GTIN 4058546374136
Herstellernummer 4933479619
L-Nummer L00800 3539

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Geschwindigkeit - maximaler Durchsatz für jedes Material
  • Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel
  • Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
  • Erster 12-V-Akku-Knabber mit max
  • Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm, in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm
  • Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl
  • 6,0-Ah-Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18-V-Knabbern
  • 5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material
  • Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium
  • Auto-Control-Startfunktion, die langsam startet und auf volle Geschwindigkeit hochfährt, wenn das Werkzeug erkennt, dass der Anwender zum Schnitt ansetzt
  • Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten
  • Werkzeugloser Stempel- und Matrizenwechsel
  • Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs für eine bessere Sichtbarkeit
  • Integrierter Gürtelclip und Loch für Werkzeugsicherung
  • Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Akku sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B6)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Schnittbreite [mm]: 5
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Matrize, Stempel, Matrizenhalter, Auffangbeutel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör