M12FNB16-402X-batterijknabbelschaar

Artikelnummer: 4933479619
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
Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479619
EAN/GTIN 4058546374136
Nummer fabrikant 4933479619
L-nummer L00800 3539

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele snelheid - maximale doorvoer voor elk materiaal
  • Wisselen van snijrichting zonder gereedschap
  • Opvangzak voor een schone werkplek
  • Eerste 12 V accu knabbelschaar met max
  • snijcapaciteit in zacht staal: 1,6 mm, in roestvrij staal: 0,7 mm, in aluminium: 2,1 mm
  • Met een gewicht van slechts 1,6 kg (incl
  • 6,0 Ah accu) is dit de lichtste accuknabbelschaar op de markt en overtreft hij de prestaties van vergelijkbare 18 V knabbelscharen
  • De 5-traps snelheidsregeling biedt maximale controle voor elk materiaal
  • Ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en aluminium
  • Auto-control startfunctie die langzaam start en oploopt tot volle snelheid wanneer het gereedschap voelt dat de gebruiker gaat snijden
  • Gereedschapsloze verandering van snijrichting in stappen van 90°
  • Gereedschaploos wisselen van stempel en matrijs
  • Opvangzak voor een schone werkplek
  • LED-verlichting van het werkgebied voor een betere zichtbaarheid
  • Geïntegreerde riemclip en gat voor het vasthouden van gereedschap
  • Het DNA van ons Fuel™ platform bepaalt de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ accu en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Gebruikte technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Inbegrepen lader: C12 C
  • Snijbreedte [mm]: 5
  • Spanning [V]: 12
  • Standaard uitrusting: matrijs, pons, matrijshouder, opvangzak

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires