• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Roditrice per batteria M12FNB16-402X.

Codice art.: 4933479619
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Roditrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933479619
EAN / GTIN 4058546374136
Codice del produttore 4933479619
Numero-L L00800 3539
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La prima roditrice 12V con capacità massima di taglio su acciaio al carbonio di 1,6 mm, acciaio inox 1,2 mm, alluminio 2,1 mm Con solo 1,6 kg di peso (con batteria 6.0 Ah inclusa) è la roditrice a batteria più leggera sul mercato Massimo controllo per ogni tipo di materiale, con 5 regolazioni è ideale per lavorazioni su acciaio inox e alluminio Sistema di accensione ″auto control″, si avvia lentamente e raggiunge la massima velocità quando l'utilizzatore inizia a tagliare Regolazione della direzione di taglio (90°) senza l'utilizzo di utensili Rimozione e sostituzione degli accessori senza l'utilizzo di utensili Dotata di borsa per la raccolta degli scarti di lavorazione Le luci LED illuminano l'area di lavoro Gancio per la cintura e laccio integrati Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni anche sotto sforzo
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose mentre la batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria Funziona con tutte le batterie M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B4
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batteria: M12
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Larghezza di taglio [mm]: 5
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: fustella, punzone, porta fustella, sacchetto di raccolta

Fornitura:

2 pacchi batteria M12 B4, caricabatterie C12 C, scatola HD, matrice, punzone, supporto matrice, sacchetto di raccolta

Prodotti correlati