M12CML-401 Akumulatorowa lampa robocza

Nr art.: 4933479366
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
Numer artykułu 4933479366
EAN / GTIN 4058546371609
Numer producenta 4933479366
Numer L L00800 2416
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysoce wydajne rozwiązanie oświetleniowe o mocy do 1000 lumenów
  • 98+ Indeks odwzorowania barw do wykorzystania w celu identyfikacji dokładnego i niezawodnego rozpoznawania kolorów
  • 5 różnych temperatur barwowych, aby odtworzyć wymagania prawdziwego światła słonecznego
  • Do 14 godzin pracy z akumulatorem M12™ 4,0 Ah
  • Certyfikat IP54 potwierdzający odporność na wodę i pył oraz odporność na upadki z wysokości do 2 m
  • Uchwyt magnetyczny do obsługi bez użycia rąk
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4Ah
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,73 (M12 B4)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

1 x M12 B4 battery pack, C12 C charger, in box