Projecteur de construction sans fil M12CML-401

Réf.: 4933479366
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479366
EAN / GTIN 4058546371609
Réf. fabricant 4933479366
Article hors catalogue L00800 2416

Description

Description:

  • Éclairage haute définition avec 1000 lumens
  • 96+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
  • Eclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil
  • Jusqu’à 14 heures d’autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
  • IP54 avec une résistance aux chutes jusqu'à 2 m de haut
  • Fixation magnétique pour une utilisation mains libres
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4Ah
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 73 (M12 B4)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Tension [V] : 12

Produits adaptés

Accessoires