Bateriové světlo (M12 CML-401)

Artiklové číslo: 4933479366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933479366
EAN / GTIN 4058546371609
Číslo výrobce 4933479366
L-číslo L00800 2416
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce účinné řešení osvětlení se svítivostí až 1000 lumenů
  • Index podání barev 98+ pro použití při identifikaci přesného a spolehlivého rozpoznání barev
  • S 5 různými teplotami barev, které kopírují požadavky skutečného slunečního světla
  • Až 14 hodin provozu s baterií M12™ 4,0 Ah
  • Certifikát IP54 pro odolnost proti vodě a prachu a nárazuvzdornost do 2 m
  • Magnetický držák pro použití bez použití rukou
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4 Ah
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 73 (M12 B4)
  • Včetně nabíječky: C12 C
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x akumulátorová baterie M12 B4, nabíječka C12 C, v kartonové krabici