Batterilampe (M12 CML-401)

Art.-nr.: 4933479366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4933479366
EAN/GTIN 4058546371609
Producentnummer 4933479366
L-nummer L00800 2416
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget effektiv belysningsløsning med op til 1000 lumen
  • 98+ farvegengivelsesindeks til brug ved identifikation af nøjagtig og pålidelig farvegenkendelse
  • Med 5 forskellige farvetemperaturer for at efterligne det virkelige sollys
  • Op til 14 timers driftstid med M12™ 4,0 Ah-batteripakke
  • IP54-certificeret for vand- og støvtæthed og stødsikker op til 2 m
  • Magnetisk holder til håndfri brug
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M12 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4Ah
  • Batterisystem: M12
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0. 73 (M12 B4)
  • Lader medfølger: C12 C
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

1 x M12 B4 batteripakke, C12 C oplader, i karton