Zestaw laserów krzyżowych M123PLKIT-401P

Nr art.: 4933478960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas pracy 15 h
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg maksymalny 100 m
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Z odbiornikiem
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Masa całkowita 1 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478960
EAN / GTIN 4058546362423
Numer producenta 4933478960
Numer L L00800 2215
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Laser krzyżowy M12™ 3 x 360° z akumulatorem oferuje wszechstronną funkcjonalność dzięki jednej linii poziomej i dwóm liniom pionowym, umożliwiającym szybkie i łatwe wyrównywanie, regulację wysokości, prostopadłe ustawianie i przenoszenie, dzięki czemu można łatwo projektować duże pomieszczenia za pomocą jednego narzędzia.
  • Z zielonymi diodami o wysokiej intensywności, aby zapewnić maksymalną widoczność – nawet 4-krotnie lepszą widoczność w porównaniu z laserami czerwonymi.
  • Zielone promienie laserowe o wysokiej intensywności zapewniają zasięg roboczy o promieniu 38 m (100 m z odbiornikiem).
  • Zapewnia ponad 15 godzin pracy przy użyciu akumulatora M12™ B4.
  • System wahadłowy z 3 trybami pracy: Tryb ręczny do stosowania pod każdym kątem, tryb samopoziomowania, który kompensuje nierówności w zakresie 4°, oraz tryb blokady wahadłowej, który chroni elementy podczas transportu.
  • Zintegrowany uchwyt magnetyczny z zamontowanymi z tyłu wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich, gwintem statywowym 1/4˝ i 5/8˝ oraz otworem do zawieszania – umożliwia mocowanie do śrub stalowych, śrub drewnianych i statywu.
  • Uchwyt umożliwia również montaż lasera pod kątem 330° wokół punktu pionowego, z wbudowaną funkcją precyzyjnej regulacji, która przyspiesza ustawianie punktu do punktu.
  • Nadaje się do stosowania na placach budowy dzięki klasie ochrony IP 54, wytrzymuje upadki z wysokości do 1 m.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE®-M12™
  • W zestawie znajduje się 1 x laserowa tablica celownicza i 1 x uchwyt do zawieszenia.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Charakterystyka akumulatora: M12
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Rodzaj technologii: Szczotkowane
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka PACKOUT™
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,5
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • wersja produktu: M12 3PLKIT-401P
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip

W dostawie:

1 x M12 B4 battery pack, C12 C charger, PACKOUT™ case, HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clip