M123PLKIT-401P SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU

Artiklové číslo: 4933478960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Doba provozu 15 h
Typ krytí IP IP54
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah maximální 100 m
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupeň
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Hmotnost celkem 1 500 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478960
EAN / GTIN 4058546362423
Číslo výrobce 4933478960
L-číslo L00800 2215
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce intenzivní zelená barva 3 x 360° pro plné pokrytí místnosti
  • Rychlé seřízení s jemným nastavením kolem nuly
  • Zesílené magnety ze vzácných zemin - magnet drží svou polohu i při zatížení
  • Akumulátorový křížový laser M12 3 x 360° nabízí funkci vše v jednom s jednou horizontální a dvěma vertikálními čarami pro rychlé a snadné vyrovnávání, nivelaci, vyrovnávání a přenášení, což usnadňuje projektování velkých prostor pomocí jednoho nástroje
  • Obsahuje zelené diody s vysokou intenzitou, které zajišťují maximální viditelnost - až 4x lepší viditelnost ve srovnání s červenými lasery
  • Vysoce intenzivní zelené laserové paprsky poskytují pracovní oblast o poloměru 38 m (100 m s jedním přijímačem)
  • S baterií M12 B4 poskytuje celodenní provoz po dobu více než 15 hodin
  • Kyvadlový systém se 3 režimy: manuální režim pro použití v libovolném úhlu, samonivelační režim, který kompenzuje nerovný stav s rozsahem samonivelace 4°, a režim blokování kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety vzácných zemin na zadní straně, závitem na stativ 1/4 a 5/8 a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, dřevěné čepy a stativy
  • Držák také umožňuje upevnění laseru v úhlu 330° kolem olovnice s integrovaným jemným nastavením pro rychlejší vyrovnání z bodu do bodu
  • Připraveno k použití na pracovišti s krytím IP 54, odolává pádům z výšky až 1 m
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE M12
  • Dodává se s 1 x laserovým terčem a 1 x závěsem

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Kartáčovaná
  • Dle technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Kufřík PACKOUT™
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,5
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Varianta výrobku: M12 3PLKIT-401P
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, klip

Rozsah dodávky:

1 x akumulátorová baterie M12 B4, nabíječka C12 C, kufr PACKOUT™, HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, klip

Vhodné produkty