M123PLKIT-401P Nivelă laser cu 3 linii, undă verde

Cod articol.: 4933478960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Durată de funcţionare 15 h
Clasă de protecție IP IP54
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval maxim 100 m
Domeniu de nivelare, Autonivelare 4 grad
Filet, Cu filet pentru trepied 1/4 inch
Tip produs Laser cu linii în cruce
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Cu receptor
Caracteristici Autonivelare; Cu filet pentru trepied
Greutate totală 1.500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478960
EAN / GTIN 4058546362423
Număr producător 4933478960
L-Număr L00800 2215
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Liniile verzi de mare intensitate de 3 x 360° pentru acoperirea completă a camerei
  • Aliniere rapidă cu ajustare fină în jurul valorii de zero
  • Magneți de pământuri rare întăriți - magnetul își menține poziția chiar și sub sarcină
  • Laserul cu linii încrucișate M12 3 x 360° fără fir oferă o funcționalitate all-in-one cu o linie orizontală și două linii verticale pentru aliniere, nivelare, egalizare și transfer rapid și ușor, facilitând proiectarea spațiilor mari cu un singur instrument
  • Dispune de diode verzi de înaltă intensitate pentru a asigura o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4 ori mai bună în comparație cu laserele roșii
  • Fasciculele laser verzi de mare intensitate asigură o rază de lucru de 38 m (100 m cu un receptor)
  • Oferă o autonomie de funcționare de peste 15 ore pe toată durata zilei cu o baterie M12 B4
  • Sistem cu pendul cu 3 moduri: modul manual pentru utilizare la orice unghi, modul de auto-nivelare care compensează o stare de denivelare cu un interval de auto-nivelare de 4° și modul de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
  • Montura magnetică integrată cu magneți de pământuri rare întăriți montați în partea din spate, filete pentru trepied de 1/4 și 5/8 și orificiu de agățare - permite fixarea pe știfturi de oțel, știfturi de lemn și trepiede
  • Suportul permite, de asemenea, montarea la 330° a laserului fixat în jurul punctului cu plumb, cu o reglare fină integrată pentru o aliniere mai rapidă punct cu punct
  • Pregătit pentru amplasare, cu indice de protecție IP 54, rezistă la căderi de până la 1 m
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M12
  • Livrat cu 1 x țintă laser și 1 x suspensie

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Periat
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă PACKOUT™
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,5
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Variantă de produs: M12 3PLKIT-401P
  • Volumea [V]: 12
  • Caracteristici standard: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip

Livrare:

1 x baterie M12 B4, încărcător C12 C, valiză PACKOUT™, HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă