Juego de láser de línea transversal M123Plkit-401p

Número de artículo: 4933478960
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Duración de funcionamiento 15 h
Clase de protección IP: IP54
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance máximo 100 m
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Peso total 1.500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933478960
EAN / GTIN 4058546362423
Número del fabricante 4933478960
Número L L00800 2215
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite diseñar espacios grandes con una sola herramienta
  • Construido con diodos verdes de alta intensidad para proporcionar una máxima visibilidad: hasta 4 veces más visible que los láseres rojos
  • Haz verde de alta intensidad que ofrece un rango de 38m y hasta 50m con detector
  • Ofrece autonomía de más de 15 horas con una batería M12 B4
  • Sistema de péndulo de 3 modos: modo manual para usar en cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica un desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante el transporte
  • Soporte magnético integrado con imanes montados en la parte trasera, rosca para trípode de 1/4˝ y 5/8˝ y orificio para colgar: permite la fijación a montantes de acero y madera
  • El soporte también proporciona al nivel láser la rotación de 330° que gira en el punto de plomada, con microajuste incorporado para una alineación más rápida
  • Clasificación IP54: protege de las salpicaduras de agua y del polvo
  • Gracias a su construcción robusta, el nivel láser aguanta caídas de hasta 1m
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Cepillado
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Estuche PACKOUT™
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 1,5
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Variante del producto: M12 3PLKIT-401P
  • Voltaje [V]: 12
  • Características estándar: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip

Volumen de suministro:

1 batería M12 B4, cargador C12 C, maletín PACKOUT™, HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clip