M18ONEFSZ-502X Akumulatorowa piła szabla

Nr art.: 4933478294
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Opakowanie karton; Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Właściwości Bluetooth; Wskaźnik poziomu naładowania; Hamulec silnika; OneKey; Układ łagodnego rozruchu; Silnik bezszczotkowy; z oświetleniem LED; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Rodzaj produktu Piła szablasta
Masa całkowita 3,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478294
EAN / GTIN 4058546344719
Numer producenta 4933478294
Numer L L01870 116892
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M18FSZ, ale z technologią ONE-KEY™
  • Łączy się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™.
  • Pełna indywidualizacja ustawień narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™, aby dokładnie dostosować narzędzie do swoich potrzeb.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Sterowany łagodny rozruch zapewniający maksymalną kontrolę i szybkość
  • Dłuższa żywotność brzeszczotu dzięki optymalizacji liczby skoków dostosowanej do materiału
  • Hamulec silnika automatycznie zatrzymuje brzeszczot po zakończeniu cięcia podczas wychodzenia z materiału.
  • Zapisz do 3 indywidualnych profili w pamięci wewnętrznej urządzenia, aby szybko zmieniać ustawienia podczas pracy.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 5,0
  • system akumulatorów: M18
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • wersja produktu: M18 ONEFSZ-502X
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x M18 B5 battery packs, M12-18 FC charger, HD box